- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи трубные
- Клещи трубные COBRA
- Клещи трубные COBRA, 400 мм, DIN ISO 8976
Способы доставки
Самозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки.
ISO | 8976 |
Диапазон зажима, мин./макс. | 10-95 мм |
Длина (L) | 400 мм |
Длина в дюймах (L) | 16 дюймов |
Длина зажимной губки (E) | 56 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Толщина губок (C) | 18 мм |
Ширина зажимных губок (B) | 25 мм |