- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи трубные
- Клещи трубные COBRA
- Клещи трубные COBRA, 125 мм, DIN ISO 8976
Способы доставки
Самозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки.
ISO | 8976 |
Диапазон зажима, мин./макс. | 10-27 мм |
Длина (L) | 125 мм |
Длина в дюймах (L) | 5 дюймов |
Длина зажимной губки (E) | 23 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Толщина губок (C) | 9,5 мм |
Ширина зажимных губок (B) | 10 мм |