- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи трубные
- Клещи трубные
- Клещи трубные DIN ISO 8976
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Самозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки
ISO | 8976 |
Диапазон зажима, мин./макс. | 10-60 мм |
Длина (L) | 300 мм |
Длина в дюймах (L) | 12 дюйм |
Длина зажимной губки (E) | 40 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Толщина губок (C) | 14 мм |
Ширина зажимных губок (B) | 18 мм |