Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
DIN ISO 5745
Длина (L) | 200 мм |
Длина в дюймах (L) | 8 дюйм |
Длина губок (B) | 72 мм |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | Поливинилхлорид |
Поверхность | Лакированный |
Толщина губок (A) | 11 мм |
Толщина концов губок (E) | 3 мм |
Угол губок | 40 ° |
Ширина губок (D) | 20 мм |
Ширина концов губок (F) | 4 мм |