Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. - фото №1Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. - фото №2Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. - фото №3
Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. - фото №1
Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. - фото №2
Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм. - фото №3

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.
-арт. 0714937130

Номер товара 0714937130
В наличии
Цена:
1 455.6 грн/шт

Держатель для инструмента магнитный, настенный, 360 мм.

Номер товара 0714937130

1 455.6 грнБез НДС: 1 213 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Позволяет держать под рукой наиболее важные инструменты для обслуживания шин

  • Четыре мощных магнита с удерживающей силой 5 кг для универсального использования.
  • Идеально подходит для крепления на подъемных платформах или ящиках для инструментов
  • Позволяет хранить самые необходимые инструменты там, где вы работаете. К примеру, пневматические отвертки, динамометрические ключи и до четырех торцевых головок
  • Крепление с покрытием погружением для защищенного и надежного хранения инструментов
  • Прочный и долговечный
  • Конструкция из стали толщиной 1,6 мм
  • Черная поверхность с порошковым покрытием

Написать отзыв