Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Продувочный пистолет - фото №1

Продувочный пистолет

Продувочный пистолет
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ ПЛАСТ.

Номер товара 07149211
В наличии

Цена:
938.1 грн/шт

Продувочный пистолет

Номер товара 07149211

938.1 грнБез НДС: 781.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества продувочного пистолета Wurth

  • Качественное исполнение: продувочный пистолет Wurth изготовлен из прочного и долговечного материала, что обеспечивает его долгий срок службы.
  • Удобство использования: благодаря эргономичному дизайну и небольшому весу, пистолет легко удерживать и маневрировать во время работы.
  • Регулировка потока воздуха: наличие регулятора обеспечивает возможность точной настройки напора воздуха, что позволяет достичь оптимальных результатов при выполнении различных задач.
  • Многофункциональность: продувочный пистолет Wurth может использоваться для очистки деталей от пыли, сушки поверхностей, удаления опилок, а также для проведения пневматических испытаний и контроля.
  • Безопасность: пистолет оснащен специальным механизмом блокировки, который предотвращает случайное нажатие на спусковой курок и возможность аварийного выпуска воздуха.

Написать отзыв