Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Динамометрический ключ, 1/2IN-(20-100NM)

Динамометрический ключ, 1/2IN-(20-100NM) - фото №1

Динамометрический ключ, 1/2IN-(20-100NM)

Динамометрический ключ, 1/2IN-(20-100NM)
-арт.0714720101

Номер товара 0714720101
В наличии

Цена:
7 632 грн/шт

Динамометрический ключ, 1/2IN-(20-100NM)

Номер товара 0714720101

7 632 грнБез НДС: 6 360 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Динамометрический ключ со сквозным квадратным гнездом на 1/2 дюйма и головкой с храповым механизмом.

  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.

Написать отзыв