Динамометрический ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Динамометрический ключ, 1/4IN-(4-20NM)
-арт. 0714720020
Компактный, тонкий динамометрический ключ с квадратным хвостовиком 1/4 дюйма и головкой с храповым механизмом.
ISO | 6789-1 |
Высота трещоточной головки (B1) | 18 мм |
Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2) | 26 мм |
Диаметр ручки (D1) | 40 мм |
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. | 40-180 фунт-сила-дюйм |
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. | 4-20 Нм |
Длина (l1) | 219 мм |
Длина ручки (L3) | 96 мм |
Исполнение | С 72 зубцами - угол поворота 5° |
Подходит для затягивания влево | Нет |
Подходит для затягивания вправо | Да |
Размер наконечника | 1/4 дюйма |