- Назад
- Каталог товаров
- Измерительные устройства
- Инструменты измерительные
- Измерение крутящего момента
- Динамометр. ключ с трещ., 3/4 дюйма
- 3/4-дюймовый динамометрический ключ
- 3/4-дюймовый динамометрический ключ
Способы доставки
Перекидной привод с квадратным хвостовиком
Примечание
Арт. № 071471 25: общая длина 1750 мм, включая удлинитель 500 мм
Динамометрические ключи представляют собой прецизионные инструменты, которые следует регулярно проверять с использованием соответствующего измерительного оборудования и регулировать в случае необходимости. Рекомендуем ежегодно проводить калибровку с привлечением нашей сервисной службы.
Диаметр головы | 60 мм |
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. | 80-405 фунт-сила-дюйм |
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. | 110-550 Нм |
Длина | 850 мм |
Насадка | 3/4 дюйма |