Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Круглые щетки — нержавеющая проволока

Круглая щетка из нержавеющей проволоки
ЩЁТКА-КРУГЛАЯ-ROSTFREI-RD-D125MM

Номер товара 0714692512
В наличии

788.6 грн/шт

Круглые щетки — нержавеющая проволока

Номер товара 0714692512

788.6 грн Без НДС: 657.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

Для угловой шлифовальной машины

Нержавеющая проволока со скруткой против часовой стрелки

Примечание

При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!

Внутренний диаметр (d) 22,2 мм
Диаметр (D) 125 мм
Диаметр проволоки 0,50 мм
Полезная длина проволоки (H) 29 мм
Полезная ширина (A) 12 мм
Частота вращения, макс. 12500 об./мин
Область применения
Для станочной обработки нержавеющей стали

Написать отзыв