- Назад
- Главная
- Измерительные устройства
- Инструменты измерительные
- Инструмент для измерения длины
- Рулетка карманная
- Карманная измерит. рулетка, прочее
- Карманная измерительная лента
В пластиковом корпусе
Пластиковый корпус
Малая масса и устойчивость к коррозии
При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.
Это продлевает срок службы ленты
Желтая стальная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями и подвижным угольником
Чрезвычайно прочная
Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями
Примечание
Карманные измерительные рулетки соответствуют классу точности 2 EEC.
Высота (H) | 59 мм |
Диапазон измерения длины, макс. (L max) | 3 м |
Длина (A) | 63 мм |
Класс точности | II |
Материал корпуса | пластик |
Ширина (B) | 25 мм |
Ширина ленты (B) | 16 мм |