Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уровень металлический легкий, 150 cm

Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №1Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №2Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №3Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №4
Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №1
Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №2
Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №3
Уровень металлический легкий, 150 cm - фото №4

Уровень металлический легкий, 150 cm

Уровень металлический легкий, 150 cm -арт. 0714644445

Номер товара 0714644445
В наличии

Цена:
1 600 грн/шт

Уровень металлический легкий, 150 cm

Номер товара 0714644445

1 600 грнБез НДС: 1 333.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Легкая конструкция

Отличная визуализация и длительный срок службы

Блок уровня из акрилового стекла с несмываемыми маркировочными линиями

Отсутствие изменения цвета жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры

Флуоресцентная жидкость очень устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Очень легко чистится

Гладкая поверхность благодаря мелкодисперсному порошковому покрытию серебристого цвета

Прочная конструкция с высокой точностью измерений

Ударопрочные торцевые наконечники защищают профиль уровня от деформации.

Точность измерения в нормальном положении 0,029° = 0,5 мм/м

Написать отзыв