Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Легкий уровень

Легкий уровень
Уровень легкосплавный 80см

Номер товара 0714644408
В наличии

600 грн/шт

Легкий уровень

Номер товара 0714644408

600 грн Без НДС: 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Легкая конструкция

Отличная читаемость и длительный срок службы

Блок уровня из акрилового стекла с интегрированными коррозионно-стойкими кольцами для считывания

Жидкость не обесцвечивается, максимальная точность независимо от колебаний температуры

Флуоресцентная жидкость уровня, высокая устойчивость к УФ-излучению

Очень гладкая поверхность, легкая очистка

Анодированное электростатическое порошковое покрытие

Высота (H) 20 мм
Длина (L) 80 см
Точность измерения (по длине) 0.5 мм/м
Точность измерения градусов 0,029°
Ширина (B) 50 мм