Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Регулировочный шаблон Wurth 400мм

Регулировочный шаблон Wurth 400мм - фото №1

Регулировочный шаблон Wurth 400мм

Регулировочный шаблон Wurth 400мм
ЛИНЕЙКА-ПРОФИЛЬНАЯ-L400MM

Номер товара 071464400
В наличии
Цена:
4 515.6 грн/шт

Регулировочный шаблон Wurth 400мм

Номер товара 071464400

4 515.6 грнБез НДС: 3 763 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Позволяет быстро и с достаточно высокой точностью получить форму профиля детали.

  • Применяется при ремонте кузовов автомобилей.
  • Шаблоны закрепляются на держателе с помощью пазов.
  • Жесткость соединения.
  • Можно создать блок из шаблонов длиной более 1м.
  • Снабжены миллиметровой шкалой.
  • Возможность линейных измерений.
  • Длина шаблона: 400 мм.
  • Макс. глубина измерения: 70 мм.
  • Масса: 1900 г

Написать отзыв

   

Информация о продукте