Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А

Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А - фото №1Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А - фото №2
Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А - фото №1
Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А - фото №2

Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А

Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А
НАПИЛЬНИК-ПЛОСКИЙ-H2-L300MM

Номер товара 07146108
В наличии

Цена:
423.6 грн/шт

Напильник Wurth плоский H2 300мм тип А

Номер товара 07146108

423.6 грнБез НДС: 353 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 7261, форма А

Идеальная геометрия среза напильника (идеальный угол резания, равномерная высота и расстояние между зубьями)

  • Обеспечивает чистую поверхность заготовки и экономит время на доработку.
  • Обеспечивает хорошую эвакуацию стружки и, таким образом, предотвращает появление царапин на заготовке.
  • Увеличивает производительность измельчения с меньшими усилиями Долгий срок службы достигается за счет использования качественной стали и тщательной закалки.
  • Хвостовик конической формы обеспечивает надежную посадку напильника в рукоятке.

Уведомление

Косая черта 1 - грубая; Слеш 2 - средний; Слэш 3 - хорошо

Написать отзыв

   

Информация о продукте