Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
DIN 7261, форма A
Идеальная геометрия поверхности напильника (оптимальный угол резки, постоянные высота и шаг насечки)
Гарантирует получение гладкой поверхности заготовки и экономит время, затрачиваемое на обработку.
Облегчает отвод стружки и предотвращает появление царапин на заготовке.
Увеличение производительности при меньшем усилии. Высококачественная сталь и тщательная закалка гарантируют долгий срок службы.
Конус под рукоятку обеспечивает надежное крепление напильника.
Примечание
Насечка 1 - грубая; насечка 2 - средняя; насечка 3 - мелкая
Длина полотна напильника (L) | 200 мм |
Насечка | 1 |
Толщина (S) | 5 мм |
Ширина (B) | 20 мм |