Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Инструмент для снятия зажимов

Инструмент для снятия зажимов - фото №1Инструмент для снятия зажимов - фото №2
Инструмент для снятия зажимов - фото №1
Инструмент для снятия зажимов - фото №2

Инструмент для снятия зажимов

Присп. для снятия скобок, отверст. лезвия 16 мм
СЪЁМНИК-КЛИПС-И-СКОБ-280MM

Номер товара 07143452
В наличии

Цена:
712.3 грн/шт

Инструмент для снятия зажимов

Номер товара 07143452

712.3 грнБез НДС: 593.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для бережного снятия зажимов на внутренней отделке

Написать отзыв

   

Информация о продукте