- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Гаечный ключ, ассортимент
- Ключ комб. с трещ., ассорт.
- Ключ комбинированный, 6 шт.
- Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
6 шт. Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.
Очень прочные и долговечные трещотки для высоких усилий затяжки
Версия: метрическая
Привод: накидная часть POWERDRIV®, 12-гранная, мелкозубчатая, 72 зуба
Стандарт: макс. крутящий момент соответствует DIN 899
Материал: хромованадиевая сталь
Поверхность: хромированая, матовое сатинирование
Геометрия: угол наклона зева 15 °, изгиб шарнира накидной части 180 °, прочные головки для высоких нагрузок
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности использования данных гаечных ключей для ослабления болтов ограничены.
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 6 шт. |