Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №1Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №2Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №3Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №4Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №5
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №1
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №2
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №3
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №4
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №5

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой и шарниром, матовый
ТРЕЩОТКА SW24
ZEBRA

Номер товара 071426324
В наличии

Цена:
1 686 грн/шт

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 296 мм 24 мм

Номер товара 071426324

1 686 грнБез НДС: 1 405 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический ключ, с трещоткой и шарниром в накидной части.

Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.

  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой и шарниром позволяет осуществлять ее поворот на 180°
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Рожная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости

Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа: надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.


ПримечаниеДанный специальный инструмент можно подвергать нагрузке только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.

Область применения:
Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки

Инструкции
Храповик не подходит, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки (больше чем F/макс. Значений, указанных в таблице). Для того чтобы разблокировать винты или гайки с неподвижной частью, нельзя использовать храповый механизм. Он может быть использован только на стадии фиксации.

Написать отзыв

   

Информация о продукте