Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №1Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №2Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №3Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №4Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №5
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №1
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №2
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №3
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №4
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм - фото №5

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой и шарниром, матовый
КЛЮЧ-КОМБ-ТРЕЩ-ШАРН-16ММ
ZEBRA

Номер товара 071426316
В наличии

Цена:
996 грн/шт

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 208 мм 16 мм

Номер товара 071426316

996 грнБез НДС: 830 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический ключ, с трещоткой и шарниром в накидной части.

Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.

  • Накидная часть: 12-гранная, система

    POWERDRIV® с трещоткой и шарниром

    позволяет осуществлять ее поворот на 180°

  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Рожная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости

Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа: надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.


Примечание

Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузке только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.

Применение
Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части – для их затяжки.

Инструкции
Храповик не подходит, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки (больше чем F / макс. Значительный, указанных в таблице). Для того чтобы разблокировать винты или гайки с неподвижной частью, нельзя использовать храповой механизм. Он может использоваться только на стадии фиксации.

Написать отзыв

   

Информация о продукте