Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 200 мм 15 мм

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой и шарниром, матовый
КЛЮЧ-КОМБ-ТРЕЩ-ШАРН-15ММ
ZEBRA

Номер товара 071426315
В наличии
Цена:
976 грн/шт

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 200 мм 15 мм

Номер товара 071426315

976 грн Без НДС: 813.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический ключ, с трещоткой и шарниром в накидной части.

Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.

  • Накидная часть: 12-гранная, система

    POWERDRIV® с трещоткой и шарниром

    позволяет осуществлять ее поворот на 180°

  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Рожная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости

Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа: надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.


Примечание

Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузке только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.

Внешний диаметр кольца (d) 27,7 мм
Длина (L) 200 мм
Крутящий момент, макс. (F max.) 153 Нм
Толщина зева (a1) 6,9 мм
Толщина кольца (a2) 9,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 31,3 мм
Ширина зева ключа (SW) 15 мм
Применение
Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части – для их затяжки.

Инструкции
Храповик не подходит, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки (больше чем F / макс. Значительный, указанных в таблице). Для того чтобы разблокировать винты или гайки с неподвижной частью, нельзя использовать храповой механизм. Он может использоваться только на стадии фиксации.

Написать отзыв