Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой и шарниром, матовый
КЛЮЧ-КОМБ-ТРЕЩ-ШАРН-13ММ
ZEBRA

Номер товара 071426313
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.

Примечание

Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.

Внешний диаметр кольца (d) 24,7 мм
Длина (L) 178 мм
Крутящий момент, макс. (F max.) 109 Нм
Толщина зева (a1) 6,1 мм
Толщина кольца (a2) 8,6 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 27,2 мм
Ширина зева ключа (SW) 13 мм

Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки
Инструкции
Храповик не подходит, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки (больше чем F/макс. Значений, указанных в таблице). Для того чтобы разблокировать винты или гайки с неподвижной частью, нельзя использовать храповый механизм. Он может быть использован только на стадии фиксации.