- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.
Внешний диаметр кольца (d) | 22,7 мм |
Длина (L) | 172 мм |
Крутящий момент, макс. (F max.) | 91 Нм |
Толщина зева (a1) | 5,8 мм |
Толщина кольца (a2) | 8,2 мм |
Ширина губок (внешняя) (b1) | 25,1 мм |
Ширина зева ключа (SW) | 12 мм |