- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.
Внешний диаметр кольца (d) | 21,4 мм |
Длина (L) | 165 мм |
Крутящий момент, макс. (F max.) | 74 Нм |
Толщина зева (a1) | 5,4 мм |
Толщина кольца (a2) | 7,7 мм |
Ширина губок (внешняя) (b1) | 23 мм |
Ширина зева ключа (SW) | 11 мм |