Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №1Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №2Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №3Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №4Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №5Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №6
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №1
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №2
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №3
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №4
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №5
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra - фото №6

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБ.С-ТРЕЩ.-MULTI-6ПР
ZEBRA

Номер товара 071425650
В наличии

Цена:
4 554 грн/шт

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой Multi 6шт Zebra

Номер товара 071425650

4 554 грнБез НДС: 3 795 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Форма ключа:

  • Фигурный;

Класс:

  • Профессиональный;

Размер/номер:

  • 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 8 мм;

Материал рукояти:

  • Хромованадиевая сталь;

Количество предметов в наборе:

  • 6 шт


Открытая часть служит для ослабления болтов. Трещотка на накидной части служит для затяжки болтов.

Написать отзыв

   

Информация о продукте