- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой
- Ключ комбинированный с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой Multi
Способы доставки
Универсальный профиль подходит для пяти наиболее распространенных головок винта. Шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, головка TX.
Примечание
Это специальный инструмент, поэтому возможности использования его накидной части для ослабления болтов ограничены
Внешний диаметр кольца (d) | 32 мм |
Длина (L) | 230 мм |
Толщина зева (a1) | 7 мм |
Толщина кольца (a2) | 12,05 мм |
Ширина губок (внешняя) (b1) | 36,5 мм |
Ширина зева ключа (SW) | 17 мм |