Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16 - фото №1

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВ.С-ТРЕЩОТКОЙ-SW16
ZEBRA

Номер товара 071425116
В наличии

Цена:
570 грн/шт

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16

Номер товара 071425116

570 грнБез НДС: 475 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический ключ со стандартной трещоткой.

  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Ложная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
  • Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, позволяющей работать в труднодоступных местах

Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа.

Надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.

Написать отзыв

   

Информация о продукте