Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №1Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №2Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №3Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №4
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №1
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №2
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №3
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14 - фото №4

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВ.С-ТРЕЩОТКОЙ-SW14
ZEBRA

Номер товара 071425114
В наличии

Цена:
528 грн/шт

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS14

Номер товара 071425114

528 грнБез НДС: 440 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический ключ со стандартной трещоткой.

  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Рожная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
  • Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, позволяющей работать в труднодоступных местах

Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа.

Надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.


Примечание

Этот специальный инструмент можно подвергать нагрузке только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности использования данных гаечных ключей для ослабления болтов ограничены.

Написать отзыв

   

Информация о продукте