Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №1Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №2Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №3Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №4
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №1
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №2
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №3
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12 - фото №4

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВ.С-ТРЕЩОТКОЙ-SW12
ZEBRA

Номер товара 071425112
В наличии

Цена:
438 грн/шт

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS12

Номер товара 071425112

438 грнБез НДС: 365 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Метрический ключ со стандартной трескоткой.

  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированная, накидная и рожковая части полированные
  • Режная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
  • Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, позволяющей работать в труднодоступных местах < /li>

Трескание с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа.

Надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.


Примечание

Этот специальный инструмент можно нагружать только при использовании максимального крутящего момента. Поэтому возможности использования гаечных ключей для ослабления болтов ограничены.

Написать отзыв

   

Информация о продукте