Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт

Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №1Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №2Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №3Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №4
Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №1
Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №2
Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №3
Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт - фото №4

Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт

Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИРОВ.С-ТРЕЩ.-5ПР
ZEBRA

Номер товара 0714251100
В наличии

Цена:
2 880 грн/шт

Набор комбинированных ключей Wurth прямых с трещоткой 5шт

Номер товара 0714251100

2 880 грнБез НДС: 2 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

В пластиковом держателе, 5 шт.

  • Накидная часть: Модифицированная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
  • Стандарт: макс. крутящий момент соответствует DIN 899
  • Геометрические характеристики: Прямая накидная часть, положение зева 15°

Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки

  • Особо узкая накидная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионный кольцевой сердечник для плавного и безопасного движения
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность корпуса: хромированная, матовое сатинирование

Комплектация: 5 шт.

  • По 1 комбинированному гаечному ключу с храповым механизмом следующих размеров: 8; 10; 13; 17; 19

Примечание

  • Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.

Написать отзыв

   

Информация о продукте