- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Гаечный ключ, ассортимент
- Ключ комб. с трещ., ассорт.
- Ключи комбинированные, 5 шт.
- Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой, метрических, прямых
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
В пластиковом держателе, 5 шт.
Накидная часть: Модифицированная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
Стандарт: макс. крутящий момент соответствует DIN 899
Геометрические характеристики: Прямая накидная часть, положение зева 15°
Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части — для их затяжки
Особо узкая накидная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионный кольцевой сердечник для плавного и безопасного движения
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность корпуса: хромированная, матовое сатинирование
Комплектация: 5 шт.
По 1 комбинированному гаечному ключу с храповым механизмом следующих размеров: 8; 10; 13; 17; 19
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 5 шт. |