- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой
- Ключ комбинированный с трещоткой
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой, метрический, прямой
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Примечание
Этот специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности использования данных гаечных ключей для ослабления болтов ограничены.
Внешний диаметр кольца (d) | 16 мм |
Длина (L) | 140 мм |
Крутящий момент, макс. (F max.) | 34 Нм |
Толщина зева (a1) | 6,6 мм |
Толщина кольца (a2) | 4,4 мм |
Ширина губок (внешняя) (b1) | 16,7 мм |
Ширина зева ключа (SW) | 8 мм |