Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Динамометрический ключ Wurth RW Edition 1/2" 40-200Nm

Динамометрический ключ Wurth RW Edition 1/2" 40-200Nm - фото №1

Динамометрический ключ Wurth RW Edition 1/2" 40-200Nm

Динамометрический ключ Wurth RW Edition 1/2" 40-200Nm
КЛЮЧ-ДИНАМ-1/2-(RW EDITION)-40-200NM

Номер товара 07142021
Нет в наличии

С грибовидным реверсивным приводным квадратом

  • Легко читаемая двойная шкала Нм и lbf.ft с увеличительным эффектом
  • Дополнительная микрометрическая шкала с ценой деления 1,0 Нм для точной регулировки крутящего момента
  • Для контролируемой затяжки против и по часовой стрелке
  • Ручка регулировки с видимым символом блокировки
  • Допустимое отклонение +/-3 %, что более точно, чем требуемое стандартом +/-4 %.

Уведомление:

  • Грибовидная головка предотвращает непреднамеренное вытягивание всего квадратного края при замене вставок торцевого ключа.
  • Чтобы изменить направление вращения, необходимо снять грибовидную головку и вставить квадрат с другой стороны.
  • Классификация согласно DIN EN ISO 6789:2017, тип II с сертификатом калибровки
  • Размер наконечника 1/2 дюйма
  • Мин Макс. диапазон измерения крутящего момента 40-200 Нм ИСО DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Длина (L1) 485 мм

Написать отзыв