- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, машинн., 1/2 дюйма
- Ударная торцевая головка, 1/2 дюйма
- Головка торцевая ударная 1/2 дюйма
- Головки торцевые ударные 1/2 дюйма
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Метрическая, удлиненная
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 27 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 30 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 9 мм |
Длина (l1) | 78 мм |
Привод | 1/2 дюйма |
Ширина зева ключа | 19 мм |