Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор клещей с сменными губками

Набор клещей с сменными губками - фото №1

Набор клещей с сменными губками

Набор клещей с сменными губками для обжима контактов, 6 предметов
-арт. 0714107920

Номер товара 0714107920
В наличии

Цена:
6 484.2 грн/шт

Набор клещей с сменными губками

Номер товара 0714107920

6 484.2 грнБез НДС: 5 403.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

С 5 сменными наборами губок

Набор обжимных клещей с автоматической трещоткой, регулируемой фиксацией и разблокировкой точки нажатия

Включает в себя 5 сменных вставок обжимного профиля для:

 

Сопло А

  • Для изолированных и неизолированных кабельных наконечников, 0,5–6,0 мм² (красный, синий, желтый)
  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 мм²

 

Сопло Б

  • Для закрытых неизолированных кабельных наконечников, 1,5–10,0 мм²
  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 мм²

 

Сопло С

  • Для открытых и неизолированных кабельных наконечников, сечением 0,5–6,0 мм², шириной до 6,3 мм.
  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 мм²

 

Сопло Д

  • Маленькие изолированные кабельные наконечники с манжетами и без них, 0,5–4 мм²
  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²

 

Сопло F

  • Большие изолированные кабельные наконечники, 6–16 мм²
  • DIN 6 / 10 / 16 мм²

Написать отзыв