Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Swedish type, angled 45°
Стандарт: DIN 5234
Шведская форма, под углом в 45°
Материал: Кованая хромованадиевая сталь, для максимальных нагрузок
Индуктивно закаленные зубья
Зубцы расположены на головке противоположно направлению вращения
Оптимальное удержание обеспечивает высокую прочность
Накидные регулировочные гайки
Диаметр трубы в дюймах, макс. | 1 дюйм |
Длина (L) | 314 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Размер захвата | 35 мм |
Толщина губок (C) | 13 мм |
Цвет | Крас. |
Ширина зажимных губок (B) | 22 мм |