Плавная регулировка
Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек
Оптимальная фиксация и высокая прочность
Зубья на головке направлены против направления вращения
Прочный и износостойкий
Зубья закалены методом электроиндукции
Диаметр трубы в дюймах, макс. | 1 дюйм |
Длина (L) | 310 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Размер захвата | 35 мм |
Толщина губок (C) | 15,5 мм |
Цвет | Крас. |
Ширина зажимных губок (B) | 18 мм |