- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи, ассортимент
- Съемники стопорных колец, ассорт./набор
- Наб. съемн. стоп. колец, тип A/B/C/D
- Набор съемников стопорных колец
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Комплект из 4 штук
Рукоятка: с пластмассовым покрытием
Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
Наконечник из высокоплотной пружинной стали
Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
Запрессованные наконечники
Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
Высокая точность и плавная работа.
Большие контактные поверхности
Установка колец без перекоса.
Головка инструмента
Узкая форма для свободного доступа к деталям в узких местах.
Содержание: 4 шт.
1 съемник стопорных колец, форма A, 19–60 мм
1 съемник стопорных колец, форма B, 19–60 мм
1 съемник стопорных колец, форма C, 19–60 мм
1 съемник стопорных колец, форма D, 19–60 мм
Вес продукта (на 1 шт.) | 739 г |
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 4 шт. |