- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Съемники стопорных колец
- Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B
- Клещи для стопорных колец Тип B
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для стопорных колец вала
Стандарт: DIN 5254
Рукоятка: с пластмассовым покрытием
Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
Наконечник из высокоплотной пружинной стали
Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
Запрессованные наконечники
Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
Высокая точность и плавная работа.
Большие контактные поверхности
Установка колец без перекоса.
Головка инструмента
Узкая форма для свободного доступа к деталям в узких местах.
Внутренняя пружина
Внутри винтового соединения для наилучшей защиты
Не затрудняет работу
Не загрязняется, надежно зафиксирована
Диаметр штифта (D1) | 3,2 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 85-140 мм |
Длина (l1) | 305 мм |
Длина губок (L2) | 73 мм |
Длина крючка (L3) | 20 мм |
Материал | Сталь |
Форма | B |