Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бокорезы Wurth Zebra 180мм - фото №1Бокорезы Wurth Zebra 180мм - фото №2
Бокорезы Wurth Zebra 180мм - фото №1
Бокорезы Wurth Zebra 180мм - фото №2

Бокорезы Wurth Zebra 180мм

Бокорезы Wurth Zebra 180мм
ZEBRA

Номер товара 071401568
В наличии

Цена:
1 919.5 грн/шт

Бокорезы Wurth Zebra 180мм

Номер товара 071401568

1 919.5 грнБез НДС: 1 599.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Бокорезы ZEBRA – длина 180 мм (7 дюймов)

  • Ручка 2K для резки жестких и мягких проводов и кабелей, идеально подходит для труднодоступных мест;
  • DIN ISO 5749;

Прочнофрезерованная точная режущая кромка для чистых срезов.

  • Высококачественная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность лезвий;
  • Тонкая форма головы для оптимальной доступности;
  • Нескользящая эргономичная ручка 2K с узким воротником профиль для комфортной работы и оптимальной передачи усилия;
  • Индуктивно закаленные прецизионные лезвия;
  • Поверхность: шлифованная и хромированная;
  • Соединение: соединение внахлест.

Написать отзыв