Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra

Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №1Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №2Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №3Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №4Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №5
Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №1
Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №2
Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №3
Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №4
Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra - фото №5

Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra

Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra
Кусачки с полукругл.губками. L 210мм
ZEBRA

Номер товара 071401557
В наличии

Цена:
1 953.8 грн/шт

Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra

Номер товара 071401557

1 953.8 грнБез НДС: 1 628.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • ДИН ИСО 5745
  • Конструкция из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей.
  • Сверхдлинное лезвие также подходит для более толстых кабелей
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия
  • Прецизионные лезвия с индукционной закалкой
  • Отверстие горелки для захвата круглых материалов
  • Поверхность: полностью отшлифована и хромирована
  • Соединение: соединение внахлестку

Написать отзыв