- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Пассатижи комбинированные
- Пассатижи комбинированные
- Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746
- Пассатижи комбинированные DIN ISO 5746
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для захвата, зажима и резки твердой и мягкой проволоки и кабеля
ISO | 5746 |
Длина (L) | 200 мм |
Длина в дюймах (L) | 8 дюйм |
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди | 13 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,8 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,5 мм |
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди | 16 мм² |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Поверхность | Хромированный |