- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Гаечный ключ, ассортимент
- Ключ комбинированный, ассортимент
- Комб. г. кл. в ас., особо дл., 11 шт.
- Набор комбинированных гаечных ключей, особо длинных
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
11 шт.
Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV, двенадцатигранная
Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, угол головки 15°
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо
Комплектация:
По 1 особо длинному комбинированному гаечному ключу следующих размеров: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 11 шт. |
Ширина зева ключа | 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 8 мм |