Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №1Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №2Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №3Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №4Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №5
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №1
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №2
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №3
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №4
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41 - фото №5

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW41
ZEBRA

Номер товара 071330841
В наличии

Цена:
4 130.4 грн/шт

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW41

Номер товара 071330841

4 130.4 грнБез НДС: 3 442 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 41 мм

Длина:

  • 600 мм

Покрытие:

  • Хромированное.

Написать отзыв

   

Информация о продукте