Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №1Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №2Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №3Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №4Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №5
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №1
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №2
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №3
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №4
Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34 - фото №5

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW34
ZEBRA

Номер товара 071330834
В наличии

Цена:
3 436.8 грн/шт1 320 грн/шт

Ключ рожково-накидной Wurth удлиненный SW34

Номер товара 071330834

3 436.8 грн1 320 грнБез НДС: 1 100 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 34 мм

Длина:

  • 520 мм

Покрытие:

  • Хромированное.

Написать отзыв

   

Информация о продукте