Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Ключ гаечный комбинированный, удлиненный

Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW24
ZEBRA

Номер товара 071330824
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Метрический, особо длинное исполнение

Внешний диаметр кольца (d) 37 мм
Длина (L) 400 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 51 мм
Ширина зева ключа 24 мм