Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ключ гаечный комбинированный, удлиненный

Ключ гаечный комбинированный, удлиненный
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛ.-SW10
ZEBRA

Номер товара 071330810
Нет в наличии

Метрический, особо длинное исполнение

Внешний диаметр кольца (d) 16 мм
Длина (L) 190 мм
Размер ключа 10 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 23,5 мм

Написать отзыв