Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор рожковых ключей Wurth SW6-22 8шт

Набор рожковых ключей Wurth SW6-22 8шт - фото №1

Набор рожковых ключей Wurth SW6-22 8шт

Набор рожковых ключей Wurth SW6-22 8шт
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-РОЖКОВ.-8ШТ-SW6-22
ZEBRA

Номер товара 071330440
Нет в наличии

Ассортимент гаечных ключей ZEBRA Thin Line с двойным зевом набор из 8 предметов:

Содержание:

  • 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте