Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23 - фото №1Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23 - фото №2Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23 - фото №3
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23 - фото №1
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23 - фото №2
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23 - фото №3

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW21X23
ZEBRA

Номер товара 0713304213
В наличии

Цена:
565.2 грн/шт240 грн/шт

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23

Номер товара 0713304213

565.2 грн240 грнБез НДС: 200 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Исполнение: Метрический.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Материал: хромованадиевая сталь.

Поверхность: хромированная, полированная.

Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации.

Изготовлено в Германии.

Написать отзыв

   

Информация о продукте