Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22 - фото №1Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22 - фото №2Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22 - фото №3
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22 - фото №1
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22 - фото №2
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22 - фото №3

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW20X22
ZEBRA

Номер товара 0713304202
Нет в наличии

Исполнение: Метрический.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Материал: хромованадиевая сталь.

Поверхность: хромированная, полированная.

Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации.

Изготовлено в Германии.

Написать отзыв

   

Информация о продукте